Non retournable

Acie Automatisme - Alimentation rail-din 4A 24vcc 5 modules fixation rail-din 5 modules - W-CCR24-4

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Alimentation rail-din 4A 24vcc 5 modules fixation rail-din 5 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension - 24 V

  • type de courant - DC

  • courant nominal - 4 A

  • protection contre les surcharges - Oui

  • montage apparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901048

Réf. Sonepar

03452490104

Réf. Fournisseur

W-CCR24-4

Marque

Acie Automatisme

tension:

24 V

type de courant:

DC

courant nominal:

4 A

protection contre les surcharges:

Oui

montage apparent:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température de fonctionnement:

-20...60 °C

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation rail-din 4A 24vcc 220 ca 5 modules -20° 50° humidité relative de 20 à 90% protection hiccup avec rétablissement à la disparition du défaut

Les Atouts de l'article:

L'alimentation rail-din 5U en 24v4A

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme