Non retournable

Acie Automatisme - Alimentation rail-din 5A 12vcc fixation sur aril-din 3 modules - W-CCR12-5

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Alimentation rail-din 5A 12vcc fixation sur aril-din 3 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • courant nominal - 5 A

  • protection contre les surcharges - Oui

  • montage apparent - Oui

  • adapté à un montage de profilés chapeaux - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901024

Réf. Sonepar

03452490102

Réf. Fournisseur

W-CCR12-5

Marque

Acie Automatisme

type de courant:

DC

courant nominal:

5 A

protection contre les surcharges:

Oui

montage apparent:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température de fonctionnement:

-20...60 °C

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation rail-din 5A 12vcc 220 ca 3 modules -20° 50° humidité relative de 20 à 90% protection hiccup avec rétablissement à la disparition du défaut Tension primaire de 170 à 265Vac de 47 à 63HzCourant consommé 0.8A sous 230Vac

Les Atouts de l'article:

L'alimentation rail-din 3U en 12v5A

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme