Acie Automatisme - Alimentation rail-din 8,3A 12vcc 5 modules - W-CCR12-8

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Alimentation rail-din 8,3A 12vcc 5 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension - 12 V

  • type de courant - DC

  • courant nominal - 8.3 A

  • protection contre les surcharges - Oui

  • montage apparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901031

Réf. Sonepar

03452490103

Réf. Fournisseur

W-CCR12-8

Marque

Acie Automatisme

tension:

12 V

type de courant:

DC

courant nominal:

8.3 A

protection contre les surcharges:

Oui

montage apparent:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température de fonctionnement:

-20...60 °C

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation rail-din 8,3a 12vcc 220 ca 5 modules -20° 50° humidité relative de 20 à 90% protection hiccup avec rétablissement à la disparition du défaut

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme