Acie Automatisme - Alimentation secourue 16 sorties fusiblées 12v16a - AC-CCP-16C16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension - 12 V
type de courant - DC
courant nominal - 16 A
protection contre les surcharges - Oui
montage apparent - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535661294
Réf. Sonepar
03452566129
Réf. Fournisseur
AC-CCP-16C16A
Marque
Acie Automatisme
tension:
12 V
type de courant:
DC
courant nominal:
16 A
protection contre les surcharges:
Oui
montage apparent:
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
indice de protection (IP):
autre
température de fonctionnement:
-30...50 °C
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


