Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Acie Automatisme - Alimentation secourue 9 sorties fusiblées 12v16a - AC-CCP-9C16A

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Alimentation secourue 9 sorties fusiblées 12v16a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • protection contre les surcharges - Oui

  • montage apparent - Oui

  • adapté à un montage de profilés chapeaux - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535661256

Réf. Sonepar

03452566125

Réf. Fournisseur

AC-CCP-9C16A

Marque

Acie Automatisme

type de courant:

AC

protection contre les surcharges:

Oui

montage apparent:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

indice de protection (IP):

autre

température de fonctionnement:

30...50 °C

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation pour vidéo protection 12cc 16a 220v 360x195x71 mm courant distribué sur 9 sortie protégées par fusible de 1a réarmable fermeture à clef témoin de présence secteur coffret intérieur uniquement

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme