Acie Automatisme - Badge actif de proximité 868mhz pour lecteurs série lp + puce r20 em - CA868-EM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
nombre de canaux - 1
couleur - gris
mode de pose - autre
couverture - 50 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535663281
Réf. Sonepar
03452566328
Réf. Fournisseur
CA868-EM
Marque
Acie Automatisme
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
nombre de canaux:
1
couleur:
gris
mode de pose:
autre
couverture:
50 m
avec émetteur manuel:
Non
émetteur mural:
Non
émetteur de fenêtre:
Oui
avec télécommande:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


