Acie Automatisme - Badge actif et de proximité 868 mhz format porte clef étanche - BA-CL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
nombre de canaux - 1
couleur - noir
mode de pose - autre
couverture - 50 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535662734
Réf. Sonepar
03452566273
Réf. Fournisseur
BA-CL
Marque
Acie Automatisme
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
nombre de canaux:
1
couleur:
noir
mode de pose:
autre
couverture:
50 m
avec émetteur manuel:
Non
émetteur mural:
Non
émetteur de fenêtre:
Non
avec télécommande:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
adapté à un variateur:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un élément d'affichage:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
compatible IFTTT:
Non
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


