Acie Automatisme - Badge passif de proximité mifare 1k format iso pour lecteur 13,56mhz - CA301M

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 30 mm

  • type de mémoire - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535663137

Réf. Sonepar

03452566313

Réf. Fournisseur

CA301M

Marque

Acie Automatisme

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

30 mm

type de mémoire:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

85 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

1 mm

indice de protection (IP):

IP67

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ESPAGNE

Badge passif de proximité mifare 1k format iso pour lecteur 13,56mhz format carte de crédit finition pvc blanc 86 x 54 08 mm

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme