Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Acie Automatisme - Badge passif double technologie em/mifare - CA301DF

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 30 mm

  • type de mémoire - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535669306

Réf. Sonepar

03452566930

Réf. Fournisseur

CA301DF

Marque

Acie Automatisme

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

30 mm

type de mémoire:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

85 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

4 mm

indice de protection (IP):

IP67

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ESPAGNE

Badge passif double technologie 125 khz et 13,56 mhz format carte de crédit finition pvc blanc 86 x 54 08 mm

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme