Acie Automatisme - Batterie étanche 12v 1,3ah cosse standard f1 - EX1.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
longueur - 97 mm
largeur - 43 mm
poids - 0.57 kg
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, gel)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535663861
Réf. Sonepar
03452566386
Réf. Fournisseur
EX1.3
Marque
Acie Automatisme
tension nominale:
12 V
longueur:
97 mm
largeur:
43 mm
poids:
0.57 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, gel)
type:
stationnaire
capacité en 15h:
1.3 Ah
application:
secours / floating
hauteur, borne comprise:
52 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


