Acie Automatisme - Batterie plomb étanche, cosses faston 4,75 , tension 12v capacité 26ah - EX26

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 26 Ah

  • longueur - 166 mm

  • largeur - 175 mm

  • poids - 8 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535663892

Réf. Sonepar

03452566389

Réf. Fournisseur

EX26

Marque

Acie Automatisme

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

26 Ah

longueur:

166 mm

largeur:

175 mm

poids:

8 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, gel)

type:

autre

application:

secours / floating

adapté à un large champ d'application:

Oui

adapté UPS:

Oui

hauteur, borne comprise:

125 mm

pays de fabrication:

CHINE

Batterie plomb étanche, cosses faston 4,75 , tension 12v capacité 26 ah 166,5 x 175 x 125 mm poids approximatif 8kg

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme