Acie Automatisme - Béquille aperio e100 avec lecteur mifare ip54 "autres dim. NC" - APE-E100-IP54

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Béquille aperio e100 avec lecteur mifare ip54 "autres dim. NC"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fermeture - serrure simple (électronique)

  • modèle - autre

  • couleur - noir

  • alimentation en courant - pile non-rechargeable

  • commande motorisée intégrée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900393

Réf. Sonepar

03452490039

Réf. Fournisseur

APE-E100-IP54

Marque

Acie Automatisme

type de fermeture:

serrure simple (électronique)

modèle:

autre

couleur:

noir

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

commande motorisée intégrée:

Non

convient pour le système de verrouillage:

Oui

type de clé électronique:

technologie transpondeur active

connexion par radio (en standard):

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Béquille aperio e100 avec lecteur mifare ip54 communication du hub via vers le système de contrôle d'accès (adressable) via bus RS485 - contrôle des accès dans le système de central peut être utilisé avec toutes les serrures à mortaiser

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme