Acie Automatisme - Boitier abs étanche 210x280x130 face avant transparente et 1 rail din - PAC-ABS25

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Boitier abs étanche 210x280x130 face avant transparente et 1 rail din

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

  • couvercle/porte transparent(e) - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901710

Réf. Sonepar

03452490171

Réf. Fournisseur

PAC-ABS25

Marque

Acie Automatisme

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

330 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

130 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

avec échancrure

avec cadre/support de montage:

Oui

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

cylindre

résistant aux UV:

Oui

type de porte:

simple

pays de fabrication:

CHINE

Boitier abs étanche 210 x 280 x 130 face avant transparente et 1 rail din livré prévoir alimentation

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme