Acie Automatisme - Boîtier inox sailli pour clavier gamme su - SU-SAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - boîtier apparent
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - aluminium
forme - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535665391
Réf. Sonepar
03452000268
Réf. Fournisseur
SU-SAB
Marque
Acie Automatisme
composition:
boîtier apparent
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
aluminium
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
avec cadre de recouvrement:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
largeur d'appareil:
85 mm
hauteur d'appareil:
105 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


