Acie Automatisme - Boitier saillie inox pour lecteurs pm2 - pm-wdt - pm485-ela+ - PMR-SAB

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Boitier saillie inox pour lecteurs pm2 - pm-wdt - pm485-ela+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - boîtier apparent

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - aluminium

  • forme - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664462

Réf. Sonepar

03452000218

Réf. Fournisseur

PMR-SAB

Marque

Acie Automatisme

composition:

boîtier apparent

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

aluminium

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

largeur d'appareil:

85 mm

hauteur d'appareil:

105 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

boitier sailli matière acier inoxydable pour lecteur de proximtés pm wdt - pm 485 livré avec vis de sécurité

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme