Acie Automatisme - Borne 1,20 m plaque regard de 210 x 130mm - AC-B120

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Borne 1,20 m plaque regard de 210 x 130mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 210 mm

  • hauteur - 120 mm

  • profondeur - 13 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535668613

Réf. Sonepar

03452566861

Réf. Fournisseur

AC-B120

Marque

Acie Automatisme

largeur:

210 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

13 mm

pays de fabrication:

CHINE

Colonnette pour support de clavier ou lecteur en acier inoxydable finition peinture epoxy h1200 x l160 x p40 mm support h250 x 200mm

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme