Acie Automatisme - Bouton poussoir no , boîtier abs avec symbole clé, montage applique - BOPO

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Bouton poussoir no , boîtier abs avec symbole clé, montage applique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pavé tactile couleur - autre

  • libération selon EN 54-10 - type A - Libération directe

  • montage encastré - Oui

  • montage apparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535662949

Réf. Sonepar

03452000050

Réf. Fournisseur

BOPO

Marque

Acie Automatisme

couleur du boîtier/corps:

gris

pavé tactile couleur:

autre

libération selon EN 54-10:

type A - Libération directe

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

largeur:

86 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

46 mm

Bouton poussoir no/nf , boîtier abs avec symbole clé, montage applique 0° à 50° installation seulement en intérieur 50g 86 x 86 x46 mm

Les Atouts de l'article:

L'incontournable bouton poussoir ABS

Acie Automatisme

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme