Acie Automatisme - Bouton sensitif no/nf , boîtier inox , avec anneau lumineux, montage applique - BOPOIS-IP68

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Bouton sensitif no/nf , boîtier inox , avec anneau lumineux, montage applique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • pavé tactile couleur - autre

  • libération selon EN 54-10 - type B - Libération indirecte

  • montage apparent - Oui

  • largeur - 41 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454902236

Réf. Sonepar

03452490223

Réf. Fournisseur

BOPOIS-IP68

Marque

Acie Automatisme

couleur du boîtier/corps:

autre

pavé tactile couleur:

autre

libération selon EN 54-10:

type B - Libération indirecte

montage apparent:

Oui

largeur:

41 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

45 mm

Bouton sensitif no/nf , boîtier inox , avec anneau lumineux, montage applique contact NO/COM 1A 30 VDC 12V CC courant 20 mA Face avant avec incrustation braille

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir sensitif en saillie extérieur