Acie Automatisme - Carte de programmation des utilisateurs sur relais 1 pour lecteur lopm / lat - CMP1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 0.125...0.125 MHz
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 30 mm
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535663502
Réf. Sonepar
03452000073
Réf. Fournisseur
CMP1
Marque
Acie Automatisme
fréquence:
0.125...0.125 MHz
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
30 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
85 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
2 mm
couleur:
blanc
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


