Acie Automatisme - Carte relais 12vcc commande par tension positive ou négative - W-R12V1RT

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Carte relais 12vcc commande par tension positive ou négative

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 5 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • entraînement, polarité - polarisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901147

Réf. Sonepar

03452490114

Réf. Fournisseur

W-R12V1RT

Marque

Acie Automatisme

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

5 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

AC

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

bistable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

avec affichage LED:

Oui

largeur:

20 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

CHINE

Carte relais 12vcc 5a commande par tension positive ou négative 12 1rt charge maximum ca 250v / cc 30v témoin d'alimentation indicatuer d'état du relais

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme