Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Acie Automatisme - Cecteur de proximité mifare avec clavier, sortie wiegand ou data, 12v 100 ma - RX-MIFARE-WDT

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Cecteur de proximité mifare avec clavier, sortie wiegand ou data, 12v 100 ma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - support de données et code

  • interconnectable - Oui

  • connexion PC - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664790

Réf. Sonepar

03452000422

Réf. Fournisseur

RX-MIFARE-WDT

Marque

Acie Automatisme

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

support de données et code

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

température de fonctionnement:

-20...50 °C

indice de protection (IP):

IP40

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

87 mm

hauteur:

158 mm

profondeur:

33 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Clavier plus lecteur de proximité 13,56 mhz intégré, technologie wiegand clock and data 2 relais de 5a 12-24 ac/cc

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme