fin de vie

Acie Automatisme - Centrale ct-evolution v2 sous coffret métallique, alimentation 220v 12v 2a - POWEREVOLUTIONV2

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Centrale ct-evolution v2 sous coffret métallique, alimentation 220v 12v 2a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 480

  • type d'interface - système bus

  • nombre max. de personnes - 3000

  • procédé de lecture - autre

  • mode de pose - saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664509

Réf. Sonepar

03452566450

Réf. Fournisseur

POWEREVOLUTIONV2

Marque

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

480

type d'interface:

système bus

nombre max. de personnes:

3000

procédé de lecture:

autre

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

autonome:

Oui

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

autre

tension de fonctionnement CC:

220...220 V

température de fonctionnement:

0...50 °C

indice de protection (IP):

IP54

matériau:

métal

power over Ethernet:

autre

largeur:

395 mm

hauteur:

283 mm

profondeur:

85 mm

Centrale ct-evolution v2 sous coffret métallique, alimentation avec chargeur 220v 12v 2a 3000 utilisateurs

Les Atouts de l'article:

La centrale ct-evolution dans un boitier métallique avec son chargeur