Acie Automatisme - Clavier 1 relais, 60 codes, touches métalliques, boîtier sailli inox - SU1-SAB-TME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la façade - aluminium
construction modulaire - Oui
matériau des boutons d'appel - aluminium
mode de pose - saillie
technique d'installation - système multifilaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535664905
Réf. Sonepar
03452000241
Réf. Fournisseur
SU1-SAB-TME
Marque
Acie Automatisme
matériau de la façade:
aluminium
construction modulaire:
Oui
matériau des boutons d'appel:
aluminium
mode de pose:
saillie
technique d'installation:
système multifilaire
couleur:
aluminium
hauteur de la façade:
105 mm
largeur de la façade:
85 mm
profondeur d'encastrement:
40 mm
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


