Acie Automatisme - Clavier 2 colones 12/24 ac dc 250 utilisateurs - CL-2C

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier 2 colones 12/24 ac dc 250 utilisateurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - code

  • autonome - Oui

  • sortie de signaux - signal lumineux

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535666046

Réf. Sonepar

03452566604

Réf. Fournisseur

CL-2C

Marque

Acie Automatisme

mode de pose:

saillie

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

code

autonome:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

température de fonctionnement:

-30...70 °C

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

métal

power over Ethernet:

sans

largeur:

47 mm

hauteur:

172 mm

profondeur:

29 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Clavier 2 colones 12/24 ac dc 250 utilisateurs 1 relais boitier métallique 250 g 172 x 47 x 29 mm -30° à 50°

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme