Acie Automatisme - Clavier 2 colonnes avec lecteur mifare intégré plus cp-ela - CLMI-ELA+

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 2

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - code

  • interconnectable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900669

Réf. Sonepar

03452490066

Réf. Fournisseur

CLMI-ELA+

Marque

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

code

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

métal

largeur:

47 mm

hauteur:

172 mm

profondeur:

29 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Clavier 2 colonnes avec lecteur mifare intégré plus cp-ela pour système evolution boitier métallique antivandale

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme