Acie Automatisme - Clavier 2 relais, 60 codes ,touches plastiques , boîtier abs gris - SU2-BASIC-G

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier  2 relais,  60 codes ,touches plastiques , boîtier abs gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 60

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - code

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664974

Réf. Sonepar

03452000247

Réf. Fournisseur

SU2-BASIC-G

Marque

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

60

mode de pose:

saillie

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

code

autonome:

Non

sortie de signaux:

ronfleur/sonnerie

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

modèle:

unité de contrôle

matériau:

plastique

largeur:

85 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Clavier 2 relais, 60 codes ,touches plastiques , boîtier abs gris 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme