Acie Automatisme - Clavier 2 relais, 60 codes, touches plastiques , boîtier abs,gris clair - TALOS2-G

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier  2 relais, 60 codes, touches plastiques , boîtier abs,gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de personnes - 60

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - code

  • autonome - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535665544

Réf. Sonepar

03452566554

Réf. Fournisseur

TALOS2-G

Marque

Acie Automatisme

nombre max. de personnes:

60

mode de pose:

saillie

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

code

autonome:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

profondeur:

38 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Clavier 2 relais, 60 codes, touches plastiques boîtier abs gris clair 12 24 c ac/cc -30° à 50° 200 g ip 65

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme