Acie Automatisme - Clavier 3 colonnes, 2 realis, 60 codes, plastique r&siné - CL-3C-PL-RS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie/encastré
procédé de lecture - code
autonome - Oui
interconnectable - Non
connexion PC - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535663311
Réf. Sonepar
03452566331
Réf. Fournisseur
CL-3C-PL-RS
Marque
Acie Automatisme
mode de pose:
saillie/encastré
procédé de lecture:
code
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
gris
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
29 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


