Acie Automatisme - Clavier 3 colonnes, wiegan/dataclock , plastique résiné - CL3CPLRS-WDT

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier 3 colonnes, wiegan/dataclock , plastique résiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 31 mm

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454902182

Réf. Sonepar

03452490218

Réf. Fournisseur

CL3CPLRS-WDT

Marque

Acie Automatisme

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

31 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Clavier 3 colonnes, plastique résiné pour alarme et contrôle d'accès électronique technologie wiegan et data clock

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme