Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Acie Automatisme - clavier abs talos avec t868 intégré + récepteur rtm8 2 relais - KIT-TALOS-RTM8

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - clavier abs talos avec t868 intégré + récepteur rtm8 2 relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 12

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - code

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900843

Réf. Sonepar

03452490084

Réf. Fournisseur

KIT-TALOS-RTM8

Marque

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

12

mode de pose:

saillie

type d'interface:

autre

procédé de lecture:

code

autonome:

Oui

sortie de signaux:

sans

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

87 mm

hauteur:

116 mm

profondeur:

38 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Kit clavier abs talos avec télécommande t868 intégré + récepteur rtm8 2 relais 1 pile alcaline 9v type 6lr61

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme