Acie Automatisme - Clavier antivandale wiegand et data clock - SUN-S-WDT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de portes - 2
type d'interface - autre
procédé de lecture - code
interconnectable - Oui
connexion PC - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535665285
Réf. Sonepar
03452000497
Réf. Fournisseur
SUN-S-WDT
Marque
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
type d'interface:
autre
procédé de lecture:
code
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
argent
modèle:
lecteur
matériau:
métal
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


