Acie Automatisme - Clavier autonome 60 codes 2 relais boîtier abs - CL-3C-PL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de portes - 2
nombre max. de personnes - 60
mode de pose - saillie
type d'interface - sans
procédé de lecture - code
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535663373
Réf. Sonepar
03452566337
Réf. Fournisseur
CL-3C-PL
Marque
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
nombre max. de personnes:
60
mode de pose:
saillie
type d'interface:
sans
procédé de lecture:
code
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
gris
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
31 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


