Acie Automatisme - Clavier + proximité em déportée ( avec antenne at610) 2 relais, 250 utilisateurs - SUPM

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier + proximité em déportée ( avec antenne at610) 2 relais, 250 utilisateurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 250

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - support de données et code

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535665339

Réf. Sonepar

03452000160

Réf. Fournisseur

SUPM

Marque

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

250

mode de pose:

saillie

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

support de données et code

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

85 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Clavier + lecteur de proximité 125 khz intégré autonome 2 relais, 250 utilisateurs par clavier ou tags 12 24 v ac/cc

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme