Acie Automatisme - Clavier + proximité em intégrée, 2 relais, 250 utilisateurs, boîtier abs sailli - SUPM01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de portes - 2
nombre max. de personnes - 250
mode de pose - saillie
type d'interface - sans
procédé de lecture - support de données et code
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535665346
Réf. Sonepar
03452000161
Réf. Fournisseur
SUPM01
Marque
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
nombre max. de personnes:
250
mode de pose:
saillie
type d'interface:
sans
procédé de lecture:
support de données et code
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
gris
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
largeur:
85 mm
hauteur:
105 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


