Acie Automatisme - coffret alimentation fusiblé /réarmable cctv 9 sorties ,12v 8a,360*195*75mm. - AC-CCP-9C-R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension - 12 V
type de courant - AC
courant nominal - 8 A
protection contre les surcharges - Oui
montage apparent - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535666336
Réf. Sonepar
03452566633
Réf. Fournisseur
AC-CCP-9C-R
Marque
Acie Automatisme
tension:
12 V
type de courant:
AC
courant nominal:
8 A
protection contre les surcharges:
Oui
montage apparent:
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


