Non retournable

Acie Automatisme - coffret alimentation fusiblée/ réarmable cctv 4 sorties ,12v 5a, 203*163*74mm. - AC-CCP-4C-R

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension - 12 V

  • type de courant - AC

  • courant nominal - 5 A

  • protection contre les surcharges - Oui

  • montage apparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535666329

Réf. Sonepar

03452566632

Réf. Fournisseur

AC-CCP-4C-R

Marque

Acie Automatisme

tension:

12 V

type de courant:

AC

courant nominal:

5 A

protection contre les surcharges:

Oui

montage apparent:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation pour vidéo protection 12cc 8a -20° à +50° témoin de mise sous tension 9 sortie protégées et réarmables par fusibles 1 batterie de 12v 7ah à prévoir. 360x195x71

Les Atouts de l'article:

coffret chargeur 4 sortie 12v 5A Protection et réarmement automatique

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme