Acie Automatisme - Coffret alimentation régulé 220v 12v 5a sous boîtier abs, sans batterie - PACB512

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Coffret alimentation régulé 220v 12v 5a sous boîtier abs, sans batterie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension - 12 V

  • type de courant - DC

  • courant nominal - 5 A

  • protection contre les surcharges - Oui

  • montage apparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454902243

Réf. Sonepar

03452490224

Réf. Fournisseur

PACB512

Marque

Acie Automatisme

tension:

12 V

type de courant:

DC

courant nominal:

5 A

protection contre les surcharges:

Oui

montage apparent:

Oui

indice de protection (IP):

autre

température de fonctionnement:

-20...45 °C

pays de fabrication:

CHINE

Coffret alimentation avec chargeur régulé 220 v 12 v 5A sous boîtier plastique , sans batterie prévoir batterie de 7ah

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme