Acie Automatisme - Coffret alimentation régulé 220v-27v-1,5a boît. métal, 2 batteries 7ah à prévoir - PAC1.5-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension - 24 V
type de courant - DC
courant nominal - 1.5 A
protection contre les surcharges - Oui
montage apparent - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535664295
Réf. Sonepar
03452566429
Réf. Fournisseur
PAC1.5-24
Marque
Acie Automatisme
tension:
24 V
type de courant:
DC
courant nominal:
1.5 A
protection contre les surcharges:
Oui
montage apparent:
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


