Acie Automatisme - Coffret alimentation régulé 220v 27v 3a boîtier métal, 2 batteries 7ah à prévoir - PAC2.5-24

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Coffret alimentation régulé 220v 27v 3a boîtier métal, 2 batteries 7ah à prévoir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension - 24 V

  • type de courant - DC

  • courant nominal - 2.5 A

  • protection contre les surcharges - Oui

  • montage apparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664301

Réf. Sonepar

03452566430

Réf. Fournisseur

PAC2.5-24

Marque

Acie Automatisme

tension:

24 V

type de courant:

DC

courant nominal:

2.5 A

protection contre les surcharges:

Oui

montage apparent:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

CHINE

Coffret alimentation avec chargeur régulé 220v 27 v 3 a boîtier métallique , 2 batteries 7ah à prévoir

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme