Acie Automatisme - Contrôle d'accès 500 utilisateurs pour 1 porte 1 lecteur wiegand - CPA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de connexion internet - autre
pilotage des ouvrants (volets, portes) - Oui
mode de pose - appareil de table/montage mural
power over Ethernet - Non
nombre max. d'appareils supportés - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535663601
Réf. Sonepar
03452000076
Réf. Fournisseur
CPA
Marque
Acie Automatisme
mode de connexion internet:
autre
pilotage des ouvrants (volets, portes):
Oui
mode de pose:
appareil de table/montage mural
power over Ethernet:
Non
nombre max. d'appareils supportés:
1
longueur:
105 mm
largeur:
85 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


