Acie Automatisme - Contrôleur de porte cp-ela+ sous coffret métallique alimentation 220v 12v 1a - PROTEC-POWER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de connexion internet - autre
pilotage des ouvrants (volets, portes) - Oui
pilotage d'éléments de sécurité - Oui
mode de pose - appareil de table/montage mural
nombre max. d'appareils supportés - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535664592
Réf. Sonepar
03452000221
Réf. Fournisseur
PROTEC-POWER
Marque
Acie Automatisme
mode de connexion internet:
autre
pilotage des ouvrants (volets, portes):
Oui
pilotage d'éléments de sécurité:
Oui
mode de pose:
appareil de table/montage mural
nombre max. d'appareils supportés:
2
nombre de ports RJ45:
1
longueur:
195 mm
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
296 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


