Acie Automatisme - Contrôleur ip pour 2 lecteurs boîtier abs 12v web server rail din par 10 - ADIP-DIN-RJ45-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de connexion internet - Ethernet
pilotage d'éléments de sécurité - Oui
mode de pose - rail DIN
power over Ethernet - Oui
nombre de modules - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454901666
Réf. Sonepar
03452490166
Réf. Fournisseur
ADIP-DIN-RJ45-10
Marque
Acie Automatisme
mode de connexion internet:
Ethernet
pilotage d'éléments de sécurité:
Oui
mode de pose:
rail DIN
power over Ethernet:
Oui
nombre de modules:
3
nombre max. d'appareils supportés:
2
nombre de ports RJ45:
1
modem intégré:
Non
commande via Bluetooth:
Oui
longueur:
90 mm
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


