Acie Automatisme - Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou porte boîtier abs 12v web server par 50 pièces - ADIP-50

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou porte boîtier abs 12v web server par 50 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de connexion internet - Ethernet

  • pilotage des ouvrants (volets, portes) - Oui

  • pilotage d'éléments de sécurité - Oui

  • mode de pose - rail DIN

  • power over Ethernet - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901642

Réf. Sonepar

03452490164

Réf. Fournisseur

ADIP-50

Marque

Acie Automatisme

mode de connexion internet:

Ethernet

pilotage des ouvrants (volets, portes):

Oui

pilotage d'éléments de sécurité:

Oui

mode de pose:

rail DIN

power over Ethernet:

Oui

nombre max. d'appareils supportés:

4

nombre de ports RJ45:

1

nombre de ports USB:

1

alimentation électrique principale:

alimentation secteur

commande via Bluetooth:

Oui

longueur:

160 mm

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou porte boîtier abs 12v web server intégré par 50 pièces 65000 utilisateurs 5 niveaux d'accès 32 groupes d'accès compatible avec le superviseur AC-SUP

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme