Acie Automatisme - Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou porte boîtier métallique 220v-12v-2a web server - ADIP-POWER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de connexion internet - Ethernet
pilotage de l'éclairage - Oui
pilotage des ouvrants (volets, portes) - Oui
pilotage d'éléments de sécurité - Oui
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535662482
Réf. Sonepar
03452566248
Réf. Fournisseur
ADIP-POWER
Marque
Acie Automatisme
mode de connexion internet:
Ethernet
pilotage de l'éclairage:
Oui
pilotage des ouvrants (volets, portes):
Oui
pilotage d'éléments de sécurité:
Oui
mode de pose:
autre
nombre max. d'appareils supportés:
460
nombre de ports RJ45:
1
nombre de ports USB:
1
gestion des alarmes:
Oui
alimentation électrique principale:
alimentation secteur
commande via Bluetooth:
Oui
longueur:
395 mm
largeur:
285 mm
hauteur/profondeur:
85 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


