Acie Automatisme - Déclencheur manuel vert, 3 contacts avec capot et leds - 1BDG-3CLED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
avec badge - Non
mode de pose - saillie
avec éclairage - Oui
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535666220
Réf. Sonepar
03452566622
Réf. Fournisseur
1BDG-3CLED
Marque
Acie Automatisme
forme:
rectangulaire
avec badge:
Non
mode de pose:
saillie
avec éclairage:
Oui
couleur:
autre
matériau:
plastique
longueur:
45 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
93 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


