Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Acie Automatisme - Emetteur ou récepteur2e/s 868 mhz portée 3km - AC-WCT-02H

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Emetteur ou récepteur2e/s 868 mhz portée 3km

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • gain d'une antenne - 240 dBi

  • mode de pose - montage sur mât

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

  • portée de transmission max. - 3000 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900294

Réf. Sonepar

03452490029

Réf. Fournisseur

AC-WCT-02H

Marque

Acie Automatisme

gain d'une antenne:

240 dBi

mode de pose:

montage sur mât

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

portée de transmission max.:

3000 m

pays de fabrication:

CHINE

Emetteur ou récepteur antenne 868mhz portée 3km 2 entrées 2 sorties relais 4A 12v et 1A 230v prise ene charge du protocole pelco

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme