Acie Automatisme - Ferme porte, bras compas, montage applique - 1ATFT640

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Ferme porte, bras compas, montage applique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau du bras - aluminium

  • technologie - pignon et crémaillère

  • mode de pose - montage en saillie

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535666237

Réf. Sonepar

03452566623

Réf. Fournisseur

1ATFT640

Marque

Acie Automatisme

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau du bras:

aluminium

technologie:

pignon et crémaillère

mode de pose:

montage en saillie

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

type de bras:

bras en ciseau

amortisseur d'ouverture réglable:

Oui

vitesse de fermeture ajustable:

Oui

butée réglable:

Oui

pression de ressort réglable:

Oui

largeur intérieure max. de la porte:

700 mm

largeur extérieure max. de la porte:

1100 mm

poids max. de la porte:

50 kg

largeur:

200 mm

hauteur:

150 mm

couleur:

aluminium

résistant au feu selon EN 1634-1:

0 ne convient pas pour portes antifeu

résistance à la corrosion:

0: aucune

avec verrou:

Non

avec bras d'ouverture de freins:

Non

Ferme porte métallique, bras compas, montage applique porte de 30 à 60 kg ouverture 180° à 20° largeur de la porte 700 mm 1100 mm

Les Atouts de l'article:

rappel mécanique de porte 35 à 60K ouverture 180° à 20° réglage par vis sans fin