fin de vie

Acie Automatisme - Gâche antipanique à émission 12/24 vdc avec couvercle et fixation - GA-AP70N

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Gâche antipanique à émission 12/24 vdc avec couvercle et fixation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ouvre-porte de sécurité

  • tension - 12...24 V

  • position d'encastrement - vertical

  • hauteur - 155 mm

  • largeur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900720

Réf. Sonepar

03452490072

Réf. Fournisseur

GA-AP70N

Marque

Acie Automatisme

modèle:

ouvre-porte de sécurité

tension:

12...24 V

position d'encastrement:

vertical

hauteur:

155 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

35 mm

composition:

élément de cadre

Gâche électrique antipanique à émission 12/24 vdc avec couvercle et fixation. fonctionne de 0° à + 50° 200 g Hauteur 155mm X Largeur 45mm X Profondeur 35mm matière métallique