fin de vie

Acie Automatisme - Gâche antipanique à rupture 12/24 vdc avec couvercle et fixation - GA-AP71N

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Gâche antipanique à rupture 12/24 vdc avec couvercle et fixation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ouvre-porte de sécurité

  • tension - 12...24 V

  • mode de pose - appliqué

  • type de loquet - autre

  • type de construction - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900737

Réf. Sonepar

03452490073

Réf. Fournisseur

GA-AP71N

Marque

Acie Automatisme

modèle:

ouvre-porte de sécurité

tension:

12...24 V

mode de pose:

appliqué

type de loquet:

autre

type de construction:

asymétrique

position d'encastrement:

vertical

Gâche électrique antipanique à rupture 12/24 vdc avec couvercle et fixation. fonctionne de 0° à + 50° 200 g Hauteur 155mm X Largeur 45mm X Profondeur 35mm matière métallique
Acie Automatisme

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme