Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Acie Automatisme - Gâche électrique réversible à rupture 9/16 vdc - GA1011

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Gâche électrique réversible à rupture 9/16 vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 12...12 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • type de construction - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900010

Réf. Sonepar

03452000548

Réf. Fournisseur

GA1011

Marque

Acie Automatisme

modèle:

ouvre-porte standard

tension:

12...12 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

encastré

type de construction:

autre

position d'encastrement:

vertical

hauteur:

67 mm

largeur:

20.5 mm

profondeur:

28.5 mm

composition:

élément de cadre

type de courant:

DC

pays de fabrication:

ESPAGNE

Gâche électrique réversible déverrouillage à rupture 12 v cc Gâche électrique réversible

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme